曜日別特売
640348 真鍮ペーパーホルダー(Plateシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312616

 

640348 真鍮ペーパーホルダー(Plateシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312616
640348 真鍮ペーパーホルダー(Plateシリーズ) GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312616

真鍮ペーパーホルダー(Plateシリーズ)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
仕上真鍮古色仕上げ
内容量1個注文コード54312616品番640348
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥9,500販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498

シンプルで素朴なデザインのペーパーホルダー(紙巻器)です。
他のタオル掛けと揃えていただくのもおすすめです!
シンプルな真鍮プレートに木製の芯棒を使用したトイレットペーパーホルダー。
紙を切るカバーがなくても、意外と使いやすいものです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに付属品取付ビス(3.5×25)材質真鍮+木古色耐荷重(kg)約2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×89×96仕上真鍮古色仕上げ
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする