曜日別特売
640460 真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)シングル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312704

 

640460 真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)シングル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312704
640460 真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)シングル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312704

真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)シングル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
仕上真鍮ブラック仕上げ
内容量1個注文コード54312704品番640460
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

真鍮製のペーパーホルダー(紙巻器)です。貝殻のような波打ったデザインのカバーがついたレトロでアンティーク風なトイレットペーパーホルダーです。
ペーパーが直接壁面に接触しない軸固定式ホルダー。
ペーパー交換は軸に差し込むだけの簡単タイプです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮黒色仕上真鍮ブラック仕上げ寸法(幅W×高さH)(mm)140×128台座径(Φmm)72質量(g)約370耐荷重(kg)約2付属品取付ビス(3.5×25)
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※一般のトイレットペーパーは芯の内径が38cmと決まっておりますが、芯内径の細い、特殊なトイレットペーパーの場合、部品と干渉して紙が出づらい場合がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする