曜日別特売
640623 真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)横2連 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312799

 

640623 真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)横2連 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312799
640623 真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)横2連 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54312799

真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)横2連

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
仕上真鍮アンティーク仕上げ
内容量1個注文コード54312799品番640623
参考基準価格(税別)¥19,900販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

真鍮製の横型2連ペーパーホルダー(紙巻器)です。
貝殻の形をかたどったカバーと、トイレットペーパーが壁面に接触しない軸固定式のトイレットペーパーホルダー2連組です。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮アンティークブラス仕上真鍮アンティーク仕上げ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)315×128×155質量(g)約370耐荷重(kg)約2付属品取付ビス(3.5×25)
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※一般のトイレットペーパーは芯の内径が38cmと決まっておりますが、芯内径の細い、特殊なトイレットペーパーの場合、部品と干渉して紙が出づらい場合がございますので、ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする