GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
真鍮ペーパーホルダー(Polish Brassシリーズ)横2連
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
仕上
真鍮古色仕上げ
真鍮ブラック仕上げ
真鍮アンティーク仕上げ
真鍮クローム仕上げ
真鍮古色仕上げ
真鍮クリアー仕上げ
真鍮古白色仕上げ
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54312817
品番
640776
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
真鍮製の横型2連ペーパーホルダー(紙巻器)です。
貝殻の形をかたどったカバーと、トイレットペーパーが壁面に接触しない軸固定式のトイレットペーパーホルダー2連組です。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
材質
真鍮
色
古色
仕上
真鍮古色仕上げ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
315×128×155
質量(g)
約370
耐荷重(kg)
約2
付属品
取付ビス(3.5×25)
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
※一般のトイレットペーパーは芯の内径が38cmと決まっておりますが、芯内径の細い、特殊なトイレットペーパーの場合、部品と干渉して紙が出づらい場合がございますので、ご注意ください。