曜日別特売
640464 真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)シングル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313133

 

640464 真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)シングル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313133
640464 真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)シングル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54313133

真鍮ペーパーホルダー(ガラスシェルフ付)シングル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
仕上真鍮アンティーク仕上げ
内容量1個注文コード54313133品番640464
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥17,400販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

真鍮製のガラス棚付きペーパーホルダー(紙巻器)です。
トイレットペーパーホルダーにガラス棚がついたおしゃれな商品です。ペーパーカバーは貝殻のような波打つデザインで、強化ガラスとの組合せも涼しげで清楚な印象です。
ビス取付部分の先端はフック型になっていて、ペーパーのストッカーを掛けたり小物を掛けたりと、非常に便利!

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに材質真鍮+ガラス(7.7mm)アンティークブラス仕上真鍮アンティーク仕上げ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×134×140質量(g)約900耐荷重(kg)約3付属品取付ビス(3.5×25)
注意
※耐荷重については取付の壁面の強度や使用状況によって異なります。あくまでも参考程度としてお考えください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サニタリー商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする