620851 真鍮ドアノブ DN1 オーバル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318444 620851 真鍮ドアノブ DN1 オーバル GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318444

真鍮ドアノブ DN1 オーバル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54318444 品番620851
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

真鍮を贅沢に使った優雅なカーブを描く楕円形の真鍮製ドアノブです。控えめな装飾に気品を感じます。
内外用2個セットとなります。
真鍮を磨いただけのシンプルな仕上げで、時間とともに変色する味わい深いカラーです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ラッチボルト、ストライク金具、取付ビス 材質真鍮 寸法(mm)ノブ部:60、台座:63 金色 奥行(mm)64 仕上真鍮磨き仕上げ 取手握り玉
注意
※取付は専門の施工業者の方にお願いしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする