620853 真鍮ドアノブ DN3 trapezoid GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318469 620853 真鍮ドアノブ DN3 trapezoid GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318469

真鍮ドアノブ DN3 trapezoid

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード54318469 品番620853
参考基準価格(税別)¥20,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

真鍮を贅沢に使った角ばった塊のようなデザインの真鍮製ドアノブです。
シンプルでありながら重厚な存在感を感じます。
内外用2個セットとなります。
真鍮を磨いただけのシンプルな仕上げで、時間とともに変色する味わい深いカラーです。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ラッチボルト、ストライク金具、取付ビス 材質真鍮 寸法(mm)ノブ部:58、台座:65 金色 奥行(mm)65 仕上真鍮磨き仕上げ 取手握り玉
注意
※取付は専門の施工業者の方にお願いしてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする