GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 建具金物
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 鍵・錠前
GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)の 空錠・ハンドル単体
真鍮ドアハンドル DH1
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
54318478
品番
620845
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
真鍮を贅沢に使った重厚感を感じる中型の真鍮製ドアハンドル。
クローゼットの扉や大型の引き出しの引手としてもお使いいただけます。
1本のみの単品販売となります。
用途
アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに
付属品
取付ビス
材質
真鍮
色
金色
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
53×255×57
仕上
真鍮磨き仕上げ
取手
取手
注意
※取付は専門の施工業者の方にお願いしてください。
※1本での販売となります。