620846 真鍮ドアハンドル DH2 L GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318487 620846 真鍮ドアハンドル DH2 L GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318487

真鍮ドアハンドル DH2 L

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54318487 品番620846
参考基準価格(税別)¥22,300 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

雅なラインを描くハンドルと重厚なプレートが豪華な大型の真鍮製ドアハンドルの左用です。
1本のみの単品販売となります。
観音開きのドアにはドアハンドル:DH2 R (620847)と合わせてご使用ください。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス 材質真鍮 金色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×420×78 仕上真鍮磨き仕上げ 取手取手
注意
※取付は専門の施工業者の方にお願いしてください。
※1本での販売となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54318487
2022-12-14
用途:
リビングへ入るドア

玄関ホールに面したリビングドアに使用。色々探しましたが、コストパフォーマンスの良いこちらにしました。上を見るとキリが無くて。
とても満足してます。
重厚感があり、安っぽく見えません。
購入出来て良かったです。ありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする