620848 真鍮ドアハンドル DH3 WOOD GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318505 620848 真鍮ドアハンドル DH3 WOOD GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54318505

真鍮ドアハンドル DH3 WOOD

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード54318505 品番620848
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

木製のハンドルが優しく真鍮と調和した大型の真鍮製ドアハンドル。
1本のみの単品販売となります。

用途アンテーク調な家具・レトロ調なデザイン家具などに、店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス 材質真鍮+木 金色 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×435×67 仕上真鍮磨き仕上げ 取手取手
注意
※取付は専門の施工業者の方にお願いしてください。
※1本での販売となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空錠・ハンドル単体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする