700482 真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&普通球)BR1784 BU 軒下用 防滴 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320194 700482 真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&普通球)BR1784 BU 軒下用 防滴 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320194

真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&普通球)BR1784 BU 軒下用 防滴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54320194 品番 700482
参考基準価格(税別)¥25,700 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
優雅にカーブするブラケットアームはガラスの丸いフォルムに一体感を与え、気品を感じさせるデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。
玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。
目に優しく、ずっと眺めていたくなるような灯りは、昔ながらの電球ならではの暖かな灯りです。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)110 高さ(mm)190 奥行(mm)175 消費電力(W)40 口金E17 ガラス部泡入りガラス 仕上真鍮磨き仕上げ 色(本体)金色 電球の種類普通球
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする