750272 真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&普通球)BR1784 BU 軒下用 防滴 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320237 750272 真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&普通球)BR1784 BU 軒下用 防滴 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320237

真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&普通球)BR1784 BU 軒下用 防滴

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード54320237 品番750272
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,700
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
雅にカーブするブラケットアームはガラスの丸いフォルムと一体となり、まるで照明全体が電球の様な、アンティーク感漂うデザインに仕上がりました。泡入りガラスが映し出す壁面の灯りと影は幻想的な雰囲気を演出します。
玄関回りだけでなく洗面台や階段、トイレに設置するのもおすすめです。
目に優しく、ずっと眺めていたくなるような灯りは、昔ながらの電球ならではの暖かな灯りです。
軒下等の風雨の影響がない場所に設置できる防滴型ですので、屋外に設置する場合はお気を付けください。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)110 高さ(mm)190 奥行(mm)175 消費電力(W)40 口金E17 ガラス部泡入りガラス 仕上真鍮クローム仕上げ 色(本体)銀色 電球の種類普通球
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする