750316 真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&普通球)BT1771 BU ティルトタイプ 軒下用 防滴 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320438 750316 真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&普通球)BT1771 BU ティルトタイプ 軒下用 防滴 GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320438

真鍮ブラケットランプ(泡入りガラス&普通球)BT1771 BU ティルトタイプ 軒下用 防滴

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 54320438 品番 750316
参考基準価格(税別)¥32,000 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

アームと照明本体が斜めになった真鍮製のブラケットポーチライトです。
アームがなだらかな曲線で前に伸び、斜め下に向かって柔らかい光で照らします。アームだけでなく、大きめのカサと丸い形をしたガラスの絶妙なバランスがレトロな雰囲気を演出。
玄関回りだけでなく階段、通路、洗面所などの小空間におすすめです。
防滴型の照明器具ですので、直接雨のかからない軒下で使用できます。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品ミニクリプトン球(E17 40W)、取付ビス、取付面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)136 高さ(mm)155 奥行(mm)345 消費電力(W)40 口金E17 ガラス部泡入りガラス 仕上真鍮古白色仕上げ 色(本体)古白色 電球の種類普通球
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする