750373 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR6000 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320849 750373 真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR6000 FR LE GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54320849

真鍮ブラケットランプ(くもりガラス&LEDランプ)BR6000 FR LE

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 色(本体)銀色 注文コード54320849 品番750373
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥51,000
この商品はなど9種類から選べます 他の種類を見る

真鍮製のポーチライト(マリンライト・マリンランプ)です。
メンズライクなデザインのブラケットライト。
表札回り、デッキライト、ガレージライトにオススメです。
防雨型なので、直接雨のかかるところでもOK。もちろん室内での使用も可能。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品LEDランプ(E26 5W)、取付ビス、壁面用パッキン、取扱説明書 材質真鍮 幅(mm)106 高さ(mm)310 奥行(mm)210 消費電力(W)5 口金E26 ガラス部くもりガラス 仕上真鍮クローム仕上げ 色(本体)銀色 電球の種類LED
注意
※この商品の施工には、電気工事士の資格が必要となります。同梱されている取扱い説明書と共に専門業者に依頼してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする