650657 真鍮ベル 壁付け 3レン GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54321628 650657 真鍮ベル 壁付け 3レン GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド) 54321628

真鍮ベル 壁付け 3レン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54321628 品番650657
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

ドアの僅かな振動でも音が出る3連の真鍮製のベルです。
ドアベルとしてオススメです。
「喫茶店などで見かけて探していた・・・」そんなお客様のお話を良く聞きます。

用途アンテーク調・レトロ調な店舗やホテルやゲストハウスから戸建て住宅・マンションに 付属品取付ビス(3.1×16 2P) 材質真鍮 金色 質量(g)約240 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)124×130×145 仕上真鍮磨き仕上げ
注意
※商品はすべて手作りのため、表記寸法にばらつき、表面の細かなキズ、形のむら等があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「インターホン・ドアホン・チャイム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする