※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ISE40
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54322877
品番
ISE40A-C6-T-F-X501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,700
この商品は
214
種類から選べます
他の種類を見る
定格圧力範囲(MPa)
(ISE40A)-0.1〜1.000
配管形式
(C6)Φ6ワンタッチ管継手
出力仕様
(T)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電圧/オートシフト切換
表示単位
(-)単位切換機能付
オプション
(F)パネルマウントアダプタ+前面保護カバー
CADデータダウンロード