※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2色表示式高精度デジタル圧力スイッチ ISE40

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54323105 品番ISE40A-C6-X-MFK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,700
この商品は214種類から選べます 他の種類を見る
定格圧力範囲(MPa)(ISE40A)-0.1〜1.000 配管形式(C6)Φ6ワンタッチ管継手 出力仕様(X)NPNオープンコレクタ2出力+コピー機能 表示単位(M)SI単位固定 オプション(F)パネルマウントアダプタ+前面保護カバー・(K)校正証明書

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする