曜日別特売
YA50-1/4411(#1010) 白香 プレート皿 山加商店 54328969

白香 プレート皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
直径×高さ(mm)95×20
直径(Φmm)95
高さ(mm)20
内容量1枚注文コード54328969品番YA50-1/4411(#1010)
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
形状丸皿直径(Φmm)95高さ(mm)20材質強化磁器電子レンジ食器洗浄機直径×高さ(mm)95×20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする