※バリエーション
山加商店
白香 スープボール
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
直径(Φmm)
120
100
110
120
容量(mL)
300
190
270
300
高さ(mm)
54
46
51
54
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
54329057
品番
YA50-1/4428(#1060)
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
54
材質
強化磁器
電子レンジ
○
食器洗浄機
○
容量(mL)
300
種類
スープボウル
直径×高さ(mm)
120×54