ITV0030-1BN 電空レギュレータ ITV1000〜3000シリーズ SMC 54333937

電空レギュレータ ITV1000〜3000シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 圧力レンジ(MPa)(3)0.5 電源電圧(V)(0)DC24±10% 入力信号(1)電流形DC0〜20mA(シンクタイプ) 注文コード54333937 品番ITV0030-1BN
参考基準価格(税別)¥27,560 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は圧力レンジ・電源電圧・入力信号など75種類から選べます 他の種類を見る

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

ブラケット(B)フラットブラケット 電源電圧(V)(0)DC24±10% 入力信号(1)電流形DC0〜20mA(シンクタイプ) ベース(-)単体用 圧力レンジ(MPa)(3)0.5 内蔵ワンタッチ管継手種類(-)ミリサイズ(ライトグレー)SUP(1):Φ4OUT(2):Φ4EXH(3):Φ4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする