ITV1010-011BL 電空レギュレータ ITV1000〜3000シリーズ SMC 54334506

電空レギュレータ ITV1000〜3000シリーズ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(1)1/8 電源電圧(V)(0)DC24±10% 入力信号(0)電流形DC4〜20mA(シンクタイプ) 注文コード54334506 品番ITV1010-011BL
参考基準価格(税別)¥35,860 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は接続口径・電源電圧・入力信号など193種類から選べます 他の種類を見る

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。
感度:0.2kPa(100kPa仕様)
リニアリティ:±1%以内(F.S.)
ヒステリシス:0.5%以内(F.S.)
通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C

入力信号(0)電流形DC4〜20mA(シンクタイプ) ケーブルコネクタ(L)ライトアングル型3m ねじの種類(-)Rc ブラケット(B)フラットブラケット 接続口径(1)1/8 電源電圧(V)(0)DC24±10% 圧力レンジ(MPa)(1)0.1 モニター出力(1)アナログ出力DC1〜5V 表示単位(-)MPa

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする