MultiWriter 5350

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54337658 品番PR-L5350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

A4モノクロレーザープリンター。カウンターやバックヤードで活躍。業務スタイルで選ぶA4モノクロモデル。
設置場所を選ばないコンパクト設計のため、オフィスでの利用はもちろん、流通サービス業などの店舗等での業務や窓口での出力業務にも威力を発揮するA4サイズ対応モノクロページプリンタです。毎分40頁のスピード、無線LAN標準対応など、コストパフォーマンスの高い商品となっています。

電源(V)AC100±10%(50/60Hz)15A 対応OSWindows 10/8.1/7、Windows Server 2019/2016/2012 R2/2012/2008 R2/2008、macOS 10.14/10.13/10.12 機能●両面印刷:あり(但し、自動両面印刷はA4サイズのみ対応) HDDなし インク色モノクロ 解像度1200×1200dpi ウォームアップ時間25秒以下(電源投入時、室温23℃) 印刷速度モノクロ40PPM 使用CPUCortex-A9 800MHz フォントPCLスケーラブルフォント73書体、PCL BitMapフォント12書体、PostScript互換フォント66書体、日本語2書体(美杉ゴシック、和桜明朝) 用紙サイズA4、レター、B5、A5、A5ヨコ、A6、郵便ハガキ(日本郵便製)、封筒(洋形4号、長形3号、長形4号)、自由サイズ(幅69.8〜216mm×長さ127〜355.6mm) 排紙方法フェイスダウン トナー定着方式フィルム定着方式 印刷方式レーザビーム乾式電子写真方式(半導体レーザ) 給紙方式標準トレイ、多目的トレイ インターフェイスUSB2.0、イーサネット<1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T>、IEEE802.11 b/g/n グリーン購入法適合 商品タイププリンター メモリ容量(MB)標準256/最大256 LANあり

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54337658 PR-L5350 66523795 PR-L4M350 画像準備中 A4モノクロページプリンタ MultiWriter 4M350 NEC 1台 69,980 税込76,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
54337658 PR-L5350 66523646 PR-L4M370 画像準備中 A4モノクロページプリンタ MultiWriter 4M370 NEC 1台 84,980 税込93,478 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする