リサイクル ドラムユニット ブラザー対応 DR-23J

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54339155 品番ECT-BR23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。

ブラザー DR-23J リサイクル

適合DCP-L2520D/DCP-L2540DW/FAX-L2700DN/HL-L2300/HL-L2320D/HL-L2360DN/HL-L2365DW/MFC-L2720DN/MFC-L2740DW 種別クイック式 質量(kg)0.7 ブラック 適合機種メーカーブラザー工業 メーカー純正品番DR-23J 互換性DR-23J互換 RoHS指令(10物質対応)対応 印刷枚数12000

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
54339155 ECT-BR23 05356691 ECT-BRO-23 リサイクルドラムカートリッジ BROTHER対応 DR-23J エコリカ リサイクルドラムカートリッジ BROTHER対応 DR-23J エコリカ 1個 5,998 税込6,598 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:635

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「トナー/感光体(ブラザー対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする