TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 角型ハンドル
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
タキゲンコード
994
994
00995
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54339767
品番
A-1138-1-1(#2002)
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
取付け寸法はA-1140-1と同一です。
耐熱・耐塩・耐酸
左右兼用型
用途
キュービクル・配分電盤
タキゲンコード
994
付属品
大ナット・ビスセット・キー2本
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
490
最大適合板厚(mm)
9
表面仕上げ
ヘアライン仕上
鍵
2002