TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の L型ハンドル
首長防水ハンドル
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
寸法L(mm)
152
注文コード
54339776
品番
A-1140-H-1-1(TAK60)
販売価格(税込)
¥19,074
販売価格(税別)
¥
17,340
バスケットに入れる
この商品は
材質・鍵・寸法L
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法D(Φmm)
60
寸法H1(mm)
70.5
寸法H2(mm)
6.5
寸法H3(mm)
22.5
寸法H4(mm)
22
寸法H5(mm)
8
寸法H6(mm)
46.5
寸法L(mm)
152
寸法P(mm)
40
寸法W1(mm)
30
寸法W2(mm)
16
寸法W4(mm)
41
寸法d(Φmm)
8
寸法□W3(mm)
10
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
用途
屋外キュービクル・配分電盤・制御盤
質量(g)
609
最大適合板厚(mm)
9.3
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
4138