ステンレス アイボルト(M30×L55)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード54340537 品番B-1130-36
販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質ステンレス鋼材(SUS305) 質量(g)3110 寸法L(mm)55 表面処理電解処理 寸法D1(Φmm)133 寸法D2(Φmm)70 寸法W(mm)55 寸法D3(Φmm)31.5 寸法M(mm)36 寸法H1(mm)131.5 寸法h(mm)29 寸法H2(mm)65 寸法D4(Φmm)70 タキゲンコード10778

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイヤークリップ・アイボルト・アイナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする