TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 長蝶番(ピアノ蝶番)
建機用長蝶番(L1000×W70×t2.0)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54340659
品番
B-1808-12
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
用途
建設機械・特装車
材質
B-1808/ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
1800
寸法L1(mm)
1000
寸法t(mm)
2
寸法D(Φmm)
6
寸法L2(mm)
50
寸法W(mm)
70
表面仕上げ
生地
タキゲンコード
11650