TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 長蝶番(ピアノ蝶番)
押出 平型蝶番(L150×W38×t1.2)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54340686
品番
B-205-5
販売価格(税込)
¥2,023
販売価格(税別)
¥
1,839
バスケットに入れる
材質
羽根/アルミニウム合金押出し材
(A6N01S)軸/ステンレス
寸法D(Φmm)
2
寸法H(mm)
4.7
寸法L(mm)
150
寸法P1(mm)
25
寸法P2(mm)
9
寸法P3(mm)
33
寸法W(mm)
38
寸法d(Φmm)
3.2
寸法t(mm)
1.2
用途
船舶・車両・通信機器・測定機器
質量(g)
30
表面仕上げ
アルマイト処理
タキゲンコード
10409