TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番・ヒンジ
TAKIGEN(タキゲン)の 蝶番
TAKIGEN(タキゲン)の 長蝶番(ピアノ蝶番)
押出 平型蝶番(L150×W86×t2.7)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54340695
品番
B-207-3
販売価格(税込)
¥4,327
販売価格(税別)
¥
3,934
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
3.5
寸法H(mm)
8
寸法L(mm)
150
寸法P1(mm)
12
寸法P2(mm)
63
寸法P3(mm)
45
寸法P4(mm)
65
寸法W(mm)
86
寸法t(mm)
2.7
材質
アルミニウム合金押出材(A6N01S)
用途
船舶・車両・通信機器・測定機器
質量(g)
115
表面仕上げ
アルマイト処理
タキゲンコード
10417