TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
スプリングフック (L=107)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54340826
品番
B-58-1
販売価格(税込)
¥337
販売価格(税別)
¥
306
バスケットに入れる
材質
鉄
寸法L1(mm)
107
寸法L2(mm)
11
寸法W(mm)
16
寸法W2(mm)
16
使用荷重(N)
200
タキゲンコード
10151