※寸法図
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
ステンレス ジョイント金具(Φ6用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54340878
品番
C-1040-J-6
販売価格(税込)
¥277
販売価格(税別)
¥
252
バスケットに入れる
寸法H1(mm)
8.5
寸法H2(mm)
11
寸法H3(mm)
13.5
寸法L(mm)
23.5
寸法W(mm)
12
用途
特装車・建設機械・バス
付属品
クイックブッシュAC-25-Q-13
材質
本体/ステンレス鋼棒(SUS304) クイックブッシュ/ポリアミド6(PA6)
質量(g)
10
適合ロッド径(Φmm)
6
タキゲンコード
23988