TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の 扉・外装部品その他
連動安全装置用角棒(全長1270)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54341569
品番
FA-622-3用角棒
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス鋼
質量(g)
1930
寸法L1(mm)
1200
寸法L2(mm)
1270
寸法P(mm)
1256
タキゲンコード
60687