※寸法図
錠前キャップを標準装備し、塩害などによる錠前の耐久性を大幅に向上しました。また錠前キャップは開いた状態で保持するため操作性に優れています。 防雪カバーを装着することで、降雪地域での製品操作が向上します。また製品内部への雪や水の浸入も防げます。 組込まれているTVCシリンダーはディンプルキーを採用、操作性に優れたリバーシブルキーです。錠前は防塵シャッター付シリンダーです。 ハンドルキャッチFA-1810-C-2・FA-810-C-2・FA-1811・FA-811と取付けに互換性があります。