曜日別特売
6003C3 深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間 NSK(日本精工) 54342384

深溝玉軸受 6000番台 開放形 C3隙間

(1件のレビュー)
取扱い終了
内径d(Φmm)17
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
70
80
85
90
100
105
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
外径D(Φmm)35
26
28
32
42
47
55
62
68
75
80
90
95
110
125
130
140
150
160
170
180
200
210
225
240
260
280
290
310
幅B(mm)10
内容量1個注文コード54342384品番6003C3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥640
幅B(mm)10外径D(Φmm)35内径d(Φmm)17シールド形状開放形軌道輪形状深溝玉軸受外輪タイプフラット軌道輪列数単列材質(本体)高炭素クロム軸受鋼質量(g)39内部すきま予圧記号C3使用条件荷重、衝撃荷重を負荷し、しめしろが大きい使用例鉄道車両用車軸、振動スクリーン基本動定格荷重Cr(N)6800基本静定格荷重Cor(N)3350JIS等級0荷重方向ラジアル転動体材質高炭素クロム軸受鋼許容回転速度(min-1) グリース潤滑20000許容回転速度(min-1) 油潤滑24000ベアリング番台6000番台
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38361251
2013-01-23
用途: バイクのクランクベアリング

二個目の使用感ですNTNより若干高いですが純正より値段も耐久性も良いのでお勧めです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする