MOBO
MOBOの PCアクセサリー
MOBOの PCバッグ/キャリングバッグ
MOBOの カジュアルPCバッグ
Laptop Case SLEEVE
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
54344615
品番
AM-PBSL-NV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
材質
PUレザー(合成皮革)、ポリエステル
色
ネイビー
本体質量(g)
170
内寸法(mm)
W309×D16×H213
本体外形寸法(mm)
W328×D 7×H250
アズワン品番
65-0338-46