SAINTデスクパーテイション

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 54347625 品番 W1400用
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥60,478
販売価格(税別)
54,980

囲って安心!吸音で快適!
設置は簡単。あっという間に安心空間に早変わり!
ハニカム構造で軽量・高強度。しかも吸音性を併せ持つ。
「飛沫感染対策」や「音響改善」に最適です。
アルコール拭きや洗剤もOK。ハニカム構造なので強度も抜群!
軽量で設置は簡単!工具は不要で、パネルをフレームに差し込んで面ファスナーで留めるだけの簡単設置!

用途
オフィスでの「飛沫感染対策」や「音響改善」に。
テレワークでの「簡易書斎」や「音響改善」に。
タイプW1400用 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1550×1025×1500 内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×1000×1500
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする