ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の Tハンドル
ウイングハンドル 鍵付 同一
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54348578
品番
PCH-25
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
左右兼用型です。
PH-58等とパネルカットに互換性があります。
止金が付属しています。
防水性能はIPX3相当です。
鍵
鍵は2本付属しています。
同一鍵番号はNo.4444です。
材質
亜鉛ダイカスト(ZDC)
用途
配電盤、分電盤、制御盤、設備等
仕上
クロームメッキ仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械
注意
※同一鍵仕様のみの取り扱いです。