ジョー・プリンス竹下
ジョー・プリンス竹下の ハンドル・取っ手・グリップ
ジョー・プリンス竹下の ハンドル、取手
ジョー・プリンス竹下の 平面ハンドル
ステンレスケースハンドル(角型)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
54348623
品番
PH-41-SUS
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
黒色プラスチック枠付きです。
7角芯は鉄製です。
材質
ステンレス鋼板(SUS-304)
用途
サッシ、点検口扉
付属品
M4皿小ネジ×4本
仕上
ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)
対応
分野
設備・機械