※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
バー全長(mm)340
材質(電極針)シリコン
注文コード54362104
品番IZS40-340C-06B
参考基準価格(税別)¥82,890
販売価格(税込)
¥83,578
販売価格(税別)
この商品はバー全長・材質・仕様など159種類から選べます
他の種類を見る
・スタンダードタイプ
・デュアルAC方式により電位幅低減 25V以下(取付高さ300mm時)
・フィードバックセンサによる高速除電。
・オートバランスセンサにより調整、メンテ工数を削減。
・シンプル操作、電源投入するだけで使用可能(スタンダードタイプ)
・リモコン設定可能。
・渡り配線可能。
・高速除電カートリッジ、省エネ除電カートリッジを用意。