曜日別特売
JAL32-10-100-X11 フローティングジョイントL32 SMC 54366837

フローティングジョイントL32

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード54366837品番JAL32-10-100-X11
参考基準価格(税別)¥5,250販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

・エアシリンダに適した品質
アルミ製ケース採用により30%減(従来品JA40と比較)
軽量化によりエアシリンダへの横荷重低減
最大引張力1MPa相当
・ワークとの接続の「芯ずれ」を吸収
・取付寸法は従来品(JAシリーズ)と互換性あり

オプション(X11)高温仕様-5~100℃
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする