KFW-04 スイベルロングエルボ KFW SMC 54371362

スイベルロングエルボ KFW

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 54371362 品番 KFW-04
参考基準価格(税別)¥7,170 販売価格(税込) ¥6,928
販売価格(税別)
6,298

・真空1.3×10-2kPa使用可能。
・ナットを外さず配管可能。
・使用流体温度:-5〜150℃(黄銅スリーブ)
-5〜60℃(樹脂スリーブ)
・蒸気使用可能。
・ノングリース仕様。

用途
めねじ部からの直角方向の配管に使用。
方向決め可能なロングスイベルタイプ、立体配管可能。
形状ロングエルボコネクタ 適合チューブ外径(Φmm)4 トラスコ品番482-5136 適合チューブ内径(Φmm)2.5 適合チューブ(外径×内径)(mm)4×2.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする