※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
ハーフユニオン KQB2H
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
-
ねじ寸法
NPT1/8
注文コード
54391005
品番
KQB2H07-N01S
参考基準価格(税別)
¥440
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじ寸法
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
-
適合チューブ外径(inch)
1/4
ねじの種類
NPT
ねじ寸法
NPT1/8
種類
ハーフユニオン
外径D(Φmm)
11.2
全長L(mm)
20
外径d(Φmm)
-
六角対辺H(mm)
12.7
CADデータダウンロード