※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフユニオン KQB2H

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブ外径(inch)- ねじ寸法R1/8 注文コード54391215 品番KQB2H10-01S
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579
この商品は適合チューブ外径・ねじ寸法など92種類から選べます 他の種類を見る
形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブ外径(inch)- ねじの種類R ねじ寸法R1/8 種類ハーフユニオン 外径D(Φmm)16.4 全長L(mm)25.5 外径d(Φmm)- 六角対辺H(mm)17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする