※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハーフユニオン KQB2H

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(Φmm)12 適合チューブ外径(inch)- ねじ寸法R3/8 注文コード54391407 品番KQB2H12-03S
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品は適合チューブ外径・ねじ寸法など92種類から選べます 他の種類を見る
形状ハーフユニオン 適合チューブ外径(Φmm)12 適合チューブ外径(inch)- ねじの種類R ねじ寸法R3/8 種類ハーフユニオン 外径D(Φmm)18.5 全長L(mm)24.7 外径d(Φmm)- 六角対辺H(mm)19

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする