※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
ハーフユニオン KQB2H
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
12
適合チューブ外径(inch)
-
ねじ寸法
R1/2
注文コード
54391425
品番
KQB2H12-04S
参考基準価格(税別)
¥830
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・ねじ寸法
など
92
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ハーフユニオン
適合チューブ外径(Φmm)
12
適合チューブ外径(inch)
-
ねじの種類
R
ねじ寸法
R1/2
種類
ハーフユニオン
外径D(Φmm)
18.5
シール方式
【おねじ】(S)シール剤付
全長L(mm)
28.7
外径d(Φmm)
-
六角対辺H(mm)
22
CADデータダウンロード