KQB2L03-32 エルボユニオン KQB2L SMC 54391644

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルボユニオン KQB2L

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(inch)Φ5/32接続ねじ10-32UNF注文コード54391644品番KQB2L03-32
参考基準価格(税別)¥720販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
形状エルボユニオン質量(g)7有効断面積(mm2)3.5寸法L1(mm)13.7寸法A(mm)16.8ねじの種類UNF寸法D(Φmm)9.1接続ねじ10-32UNF寸法L2(mm)15.2寸法M(mm)12.6使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0適合チューブ外径(inch)Φ5/32周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様六角対辺H(mm)8ねじ部シール剤付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: 車のメンテナンス等
電気・ガス・熱供給・水道業

信頼できるSMC
小さめの製品ですが造りはやっぱり良いです

対象商品 : 54391854
2022-03-24
用途: エアサスの配管

首振りもあって、大変使い易いです。写真だとそうでもありませんが、全体的にステンレス1色という感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする