※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 汎用管継手
SMCの 配管用ワンタッチ管継手
エルボユニオン KQB2L
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
G1/8
注文コード
54391705
品番
KQB2L04-G01
参考基準価格(税別)
¥940
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
この商品は
適合チューブ外径・接続ねじ
など
61
種類から選べます
他の種類を見る
形状
エルボユニオン
質量(g)
15.6
適合チューブ外径(Φmm)
4
有効断面積(mm
2
)
4.2
寸法L1(mm)
14.4
寸法A(mm)
17.9
ねじの種類
G
寸法D(Φmm)
9.1
接続ねじ
G1/8
寸法L2(mm)
18.9
寸法d(Φmm)
13.8
寸法M(mm)
12.6
使用流体
空気、水
使用圧力範囲
-100kPa〜1MPa
保証耐圧力(MPa)
3.0
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5〜150(凍結なきこと)
適合チューブ材質
FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン
使用油
ノングリース仕様
六角対辺H(mm)
14
ねじ部
Oリングシール
CADデータダウンロード