KQB2L06-01S エルボユニオン KQB2L SMC 54391741

エルボユニオン KQB2L

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合チューブ外径(Φmm)6接続ねじR1/8注文コード54391741品番KQB2L06-01S
参考基準価格(税別)¥770販売価格(税込)¥725
販売価格(税別)
659
材質無電解ニッケルめっき仕様(黄銅部品)形状エルボユニオン質量(g)10.2適合チューブ外径(Φmm)6有効断面積(mm2)11.4寸法L1(mm)15.9寸法A(mm)19ねじの種類R寸法D(Φmm)11.4接続ねじR1/8寸法L2(mm)16.4寸法M(mm)13.6使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様六角対辺H(mm)10ねじ部シール剤付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-07
用途: 車のメンテナンス等
電気・ガス・熱供給・水道業

信頼できるSMC
小さめの製品ですが造りはやっぱり良いです

対象商品 : 54391854
2022-03-24
用途: エアサスの配管

首振りもあって、大変使い易いです。写真だとそうでもありませんが、全体的にステンレス1色という感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする