形状エルボユニオン質量(g)54.5適合チューブ外径(Φmm)6有効断面積(mm2)11.4寸法L1(mm)15.9寸法A(mm)24.1ねじの種類G寸法D(Φmm)11.4接続ねじG3/8寸法L2(mm)25.9寸法d(Φmm)21.8寸法M(mm)13.6使用流体空気、水使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3.0周囲温度および使用流体温度(℃)-5~150(凍結なきこと)適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン使用油ノングリース仕様六角対辺H(mm)22ねじ部Oリングシール