※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エルボユニオン KQB2L

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合チューブ外径(inch)Φ1/4 接続ねじNPT1/4 注文コード54391854 品番KQB2L07-N02S
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
この商品は適合チューブ外径・接続ねじなど61種類から選べます 他の種類を見る
形状エルボユニオン 質量(g)20.3 有効断面積(mm2)11.4 寸法L1(mm)15.9 寸法A(mm)21.8 ねじの種類NPT 寸法D(Φmm)11.7 接続ねじNPT1/4 寸法L2(mm)20.4 寸法M(mm)13.5 使用流体空気、水 使用圧力範囲-100kPa〜1MPa 保証耐圧力(MPa)3.0 適合チューブ外径(inch)Φ1/4 周囲温度および使用流体温度(℃)-5〜150(凍結なきこと) 適合チューブ材質FEP、PFA、ナイロン、ソフトナイロン(水は使用不可)、ポリウレタン、ポリオレフィン 使用油ノングリース仕様 六角対辺H(mm)14.29 ねじ部シール剤付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
54391854
2022-03-24
用途:
エアサスの配管

首振りもあって、大変使い易いです。写真だとそうでもありませんが、全体的にステンレス1色という感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする